ESYLUX - Läsnäolotunnistin - PD-FLAT 360i/8 SQUARE BLACK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
51 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120427947
Sähkönumero
2618478
Toimittajan tuotenumero
EP10427947
Tukkuerä
20
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
musta
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
77 mm
Korkeus:
30 mm
Syvyys:
77 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Maksimi läsnäoloalue:
12.58 m²
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9004
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...60 Hz
Päästöhidastus:
300 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
78 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Upotussyvyys:
24 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Design-läsnäoloilmaisin, kantomatkan Ø n. 8 m. 1 kanava, kytkentä, optimoitu nollapistekytkennän avulla LED-valaisinkäyttöön. Master/slave (rinnakkaiskytkentä). Litteä optiikka ja muoviset design-suojukset: neliönmuotoinen, musta - vaihdettavissa (vaihtoehto: lasinen, pyöreä, valkoinen). Upotettavat ja kattoon asennettavat mallit. Painiketulo.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


