ESYLUX - Läsnäolotunnistin - RC 230 KNX BK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 3
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120015489
Sähkönumero
2619707
Toimittajan tuotenumero
EM10015489
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
3
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Väri:
musta
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
115...230 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
30 min
Leveys:
78 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
135 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Havainnointialueen halkaisija:
40 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
83...166 °
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KNX-liikeilmaisin, jossa 230°:n tunnistusalueella sekä pitkä kantomatka 360°:n aliryömintäsuoja aukottomaan tunnistukseen Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. ETS Virhekäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla testitoiminto/kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus Yhden käden pistojalusta-asennus Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila Anturin kantomatkan sovitus ja ylimääräinen Focus-LED säätöapuna Upotettavat säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen Seinä- tai kattoasennus on mahdollista ilman tarvikkeita, kiertonivelen ansiosta Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti) Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena


