ESYLUX - Läsnäolotunnistin seinärasiaan - MD 180i/16 BASIC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
11 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410026184556
Sähkönumero
2618455
Toimittajan tuotenumero
EB10430459
Tukkuerä
20
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...180 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
1.1 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
8 m
Havainnointialueen halkaisija:
16 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Päästöhidastus:
3600 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
800 A
Ohjausvirta:
0 mA
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Käyttölämpötila:
0...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Seinäliikeilmaisin, jossa 180°:n tunnistusalue. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti). Soveltuu erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkentään, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille ja energiansäästölampuille. Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto. 5 eriväristä suojakehystä, merkkikytkinyhteensopiva, korvaa siten kaikki tavanomaiset kytkimet. IP 40 -malli soveltuu kosteisiin tiloihin, autotalleihin, kellariportaikkoihin. Ilkivaltaa estävä suojus, jossa jaloteräsruuvit (lisävaruste). Estää tahattoman kytkennän, esim. pienten eläinten aiheuttamana, vaimentamalla pystysuoran tunnistusalueen mukana tulevalla suojuksella. Universaali pinta-asennusrasia IP 20/IP 44 ja 3-kertainen johdon kalvoläpivienti. Integroitu pulssitoiminto porrasvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen ja käytettäväksi rakennustekniikassa/logiikkaohjauksessa.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


