ESYLUX - Läsnäolotunnistin va FLAT mini - PD-FLAT 360i/6 mini DALI

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin va FLAT mini - PD-FLAT 360i/6 mini DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 3

  • Väri - muu

  • Muut väyläjärjestelmät - DALI

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120427503

Sähkönumero

2618465

Toimittajan tuotenumero

EP10427503

Tukkuerä

0

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

3

Väri:

muu

Muut väyläjärjestelmät:

DALI

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

240 min

Korkeus:

48 mm

Upotushalkaisija:

25 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

kyllä

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

3 m

Havainnointialueen halkaisija:

6 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

45...90 °

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

45 mm

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

ei

Väyläjännite:

ei

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Halkaisija:

33 mm

Upotussyvyys:

45 mm

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

PD-FLAT 360i/6 mini DALI

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen . Halkaisijaltaan jopa 6m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa . Matala linssi, jonka korkeus pinnasta on vain 3 mm. Elektronisten DALI-kytkentälaitteiden automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI-lähdöllä) . Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden . Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä . Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina . Valotehon vähennys viiveajan kuluttua, suunnistusvalona eteiskäytäviin ja läpikulkualueille . Integroitu sammutuksen ennakkovaroitus . Vakiomallina kattoon upotettava laite . Yhteensopiva DALI-painikkeiden kanssa. HVAC ja kuormitukseton kontakti mahdollisia käytettäessä ESYLUXin DALI Switchiä.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan