ESYLUX - Läsnäolotunnistin valon ESYLUX - PD-C 180i KNX ECO

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 6 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120426452

Sähkönumero

2820801

Toimittajan tuotenumero

EP10426452

Tukkuerä

34

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

2

Tunnistusalueen maksimipituus:

6 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

90...180 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

30 min

Leveys:

70 mm

Korkeus:

55 mm

Syvyys:

70 mm

Upotushalkaisija:

60 mm

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

1.1 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Havainnointialueen halkaisija:

16 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

82...164 °

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Väyläjännite:

ei

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

kyllä

Upotussyvyys:

25 mm

Liitäntäkaapelilla:

ei

Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):

ei

Väyläjärjestelmä KNX Turva:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

PD-C 180i KNX ECO

KNX Läsnäoloilmaisin ja 180°:n tunnistusalue seinäasennukseen. Halkaisijaltaan jopa 16 m:n kantomatka 1,1 - 2,2 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto). Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä. Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com), Vakiovalonsäätö tai kytkeminen, Tilailmoitus, Käytettävissä "Masterina" tai "Slavena", KNX-painikeohjaus valokanaville, Täys- tai puoliautomatiikka, Testikäyttö, Tilavalon korjauskerroin, Yövalotoiminto. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan