ESYLUX - Läsnäolotunnistin valonm. FLAT - PD-FLAT 360i/8 SW DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Kanavien lukumäärä - 3
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
17 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120427558
Sähkönumero
2618467
Toimittajan tuotenumero
EP10427558
Tukkuerä
20
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Kanavien lukumäärä:
3
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
240 min
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
0...180 °
Kytkentäteho:
2300 W
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
DALI-Design-läsnäoloilmaisin, jossa erittäin tarkka tunnistus, halkaisijaltaan vähintään 8 m. Litteä optiikka ja lasiset Design-suojukset: neliskulmainen, valkoinen, vaihdettavissa (vaihtoehdot: pyöreä, lasinen, musta). Upotus ja kattoupotus. Painiketulo.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


