ESYLUX - Läsnäolotunnistin valonm - PD-ATMO 360i/8 A KNX

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin valonm - PD-ATMO 360i/8 A KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Kanavien lukumäärä - 3

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120427206

Sähkönumero

2618438

Toimittajan tuotenumero

EP10427206

Tukkuerä

20

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Kanavien lukumäärä:

3

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

720 min

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Pystysuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Vähimmäispäälläoloaika:

30 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Läsnäoloilmaisin 360°, upotettava, KNX-väylä, lämpötilanmittaus, suhteellisen ilmankosteuden mittaus, kantom. Ø n. 8 m, kauko-ohjattava



  • KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella
  • Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
  • Integroitu akustiikkasensori ihanteellinen käytettäväksi epäselkeissä ja sokkeloisissa tiloissa
  • Ympäristönlämpötilan ja suhteellisen ilmankosteuden ylimääräinen mittaus
  • Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa
  • Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto)

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan