ESYLUX - Läsnäolotunnistin valonm - PD-ATMO 360i/8 T KNX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kanavien lukumäärä - 3
Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
16 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120427213
Sähkönumero
2618437
Toimittajan tuotenumero
EP10427213
Tukkuerä
20
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kanavien lukumäärä:
3
Tunnistusalueen maksimipituus:
3 m
Väri:
valkoinen
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Materiaali:
muovi
Enimmäistyösykli:
720 min
Korkeus:
38 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Malli / Tyyppi:
läsnäolotunnistin
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Aliryömintäsuojaus:
ei
Toiminnon valintakytkin:
ei
Eläintunnistus:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Itseoppiva poiskytkentäviive:
ei
DALI-2 sertifioitu:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Tunnistusalueen maksimileveys:
4 m
Havainnointialueen halkaisija:
8 m
Pystysuuntainen havainnointikulma:
53...106 °
Vähimmäispäälläoloaika:
30 s
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
24 mm
Kattoasennus:
kyllä
Seinäasennus:
ei
Väyläjännite:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
kyllä
Halkaisija:
108 mm
Upotussyvyys:
24 mm
Liitäntäkaapelilla:
ei
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
KNX Kattoon upotettava läsnäoloilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella. Kantomatka jopa 8 metriä 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa. Integroitu akustiikkasensori ihanteellinen käytettäväksi epäselkeissä ja sokkeloisissa tiloissa. Ympäristönlämpötilan ylimääräinen mittaus. Käytettävissä väyläjärjestelmässä KNX (EIB), TP (2-johtiminen väylä) yhdessä muiden KNX-komponenttien kanssa. Parametri- ja toimintoasetukset ETS:llä (Engineering-Tool-Software, suunnittelutyökaluohjelmisto). Manuaalinen, tilapäinen kytkeminen/himmennys käyttäjäkaukosäätimellä. Viestintäobjektit (viestintäobjektien täydellinen luettelo sivustolla www.esylux.com), Vakiovalonsäätö tai kytkeminen, Lämmitys, tuuletus ja ilmastointi (HVAC), Estokohde lämmitykselle, tuuletukselle ja ilmastoinnille (HVAC), Lähtö valoarvo (2 tavua), Tilailmoitus, Läsnäololähtö (lämmitys-tuuletus-ilmastointi) HVAC, Käytettävissä "Masterina" tai "Slavena", KNX-painikeohjaus valokanaville, Täys- tai puoliautomatiikka, Suunnistusvalo 2 valoarvoa valittavissa 10 % - 50 %, Testikäyttö, Tilavalon korjauskerroin. Vakiomalli upotettuna laitteena. Pinta- tai upotettu kattoasennus lisävarusteilla mahdollista. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


