ESYLUX - Läsnäolotunnistin valonm. - PD-C 360i/32 DUO DALI

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Läsnäolotunnistin valonm. - PD-C 360i/32 DUO DALI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Kanavien lukumäärä - 2

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120427787

Sähkönumero

2618531

Toimittajan tuotenumero

EP10427787

Tukkuerä

20

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Kanavien lukumäärä:

2

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Väri:

valkoinen

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

30 min

Malli / Tyyppi:

läsnäolotunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

kyllä

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Aliryömintäsuojaus:

ei

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

16 m

Havainnointialueen halkaisija:

32 m

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

24 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Katto-läsnäoloilmaisin 360° upotettava, kantomatka n. Ø 32 m, DUO, Dali/DSI



  • Läsnäoloilmaisin ja 360:N°:n tunnistusalue kattoasennukseen
  • Jopa 32 m:n tunnistusetäisyys 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa
  • Automaattinen valo-ohjaus DALI- tai DALI-2-käyttölaitteistatasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan