ESYLUX - Läsnäolotunnistin valonm. - PD-C 360i/8 mini DALI

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410026184570

Sähkönumero

2618457

Toimittajan tuotenumero

EP10427510

Tukkuerä

32

Katto-läsnäoloilmaisin 360° upotettava, kantomatka n. Ø 8m, Dali/DSI

Läsnäoloilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen . Halkaisijaltaan jopa 8m:n kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa . Matala linssi, jonka korkeus pinnasta on vain 3 mm. Elektronisten DALI-kytkentälaitteiden automaattinen valo-ohjaus tasaiselle kirkkaustasolle läsnäolosta ja päivänvalosta riippuen (DALI-lähdöllä) . Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden . Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä . Ilmaisinta voidaan käyttää täysi- tai puoliautomaattina . Valotehon vähennys viiveajan kuluttua, suunnistusvalona eteiskäytäviin ja läpikulkualueille . Integroitu sammutuksen ennakkovaroitus . Vakiomallina kattoon upotettava laite . Yhteensopiva DALI-painikkeiden kanssa. HVAC ja kuormitukseton kontakti mahdollisia käytettäessä ESYLUXin DALI Switchiä.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan