ESYLUX - Liikeilmaisin - MD 120 musta

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Liikeilmaisin - MD 120 musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120025235

Sähkönumero

2618335

Toimittajan tuotenumero

EM10025235

Tukkuerä

48

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

musta

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

60...120 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

74 mm

Korkeus:

81 mm

Syvyys:

102 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

1000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

120 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

12 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

10 s

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...90 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...60 °

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

250 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

30 A

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

ESYLUX Liikeilmaisin 120° Seinäasennus. Yhden käden pistojalusta-asennus. Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti. Kuulapäätekniikka. Tekniset tiedot: Verkkojännite 230 V ~, 50 Hz, Tehontarve n. 0,8 W, Tunnistusalue 120°, anturi käännettävissä vaakasuu

Liikeilmaisin ja 120°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään. Yhden käden pistojalusta-asennus nopeaan ja helppoon asennukseen. Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti. Liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila ja johdon sisäänvienti valinnaisesti ylhäältä, alhaalta tai takaa. Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohdotukseen. Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniikan avulla. Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).. Seinäasennukseen. Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan