ESYLUX - Liikeilmaisin - MD 120 ruskea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - ruskea
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120025228
Sähkönumero
2618355
Toimittajan tuotenumero
EM10025228
Tukkuerä
48
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
ruskea
Enimmäistyösykli:
5 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...120 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
74 mm
Korkeus:
81 mm
Syvyys:
102 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
120 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
12 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
ei
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
8017
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Taajuus:
50...60 Hz
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...90 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...60 °
Valaistustason raja-arvo:
3...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
30 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liikeilmaisin ja 120°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään. Yhden käden pistojalusta-asennus nopeaan ja helppoon asennukseen. Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti. Liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila ja johdon sisäänvienti valinnaisesti ylhäältä, alhaalta tai takaa. Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohdotukseen. Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniikan avulla. Nollapistekytkentä: Nollapistekytkentä pidentää releiden ja lamppujen käyttöikää elektronisissa kytkentälaitteissa (esim. loistevalaisimet, LEDit).. Seinäasennukseen. Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


