ESYLUX - Liikeilmaisin - MD 360i/24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
24 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120055300
Sähkönumero
2618336
Toimittajan tuotenumero
EM10055300
Tukkuerä
12
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
4 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
75 mm
Upotushalkaisija:
60 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
15 s
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
450 A
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
140 mm
Upotussyvyys:
15 mm
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
15 mm
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
0...55 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liikeilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti. Suuri Halkaisijaltaan jopa 24 m:n kantomatka mahdollistaa monipuolisen käytön. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto. Virhekäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus. Vakiomalli upotettuna laitteena. Universaali pinta-asennusrasia IP 54 ja 2-kertainen johdon kalvoläpivienti (lisävaruste). Pistoliittimet kaksoistoiminnolla läpikulkujohdotusta varten. Powerboxista ja liitettävästä anturista koostuva rakennussarjajärjestelmä. Powerboxin asennus/liittäminen - maalaustöiden valmistuttua voidaan anturi yksinkertaisesti pistää paikoilleen. Suuri langoitustila Powerboxin vähäisen rakennekorkeuden ansiosta. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta. Ylimääräinen painiketulo käsin tapahtuvaan kytkentään. Piilossa sijaitsevien säätöelementtien ansiosta ei parametrien tahatonta muuttamista. Integroitu pulssitoiminto porrasvalaistusautomaattien tai signaalilaitteiden ohjaukseen ja käytettäväksi rakennustekniikassa/logiikkaohjauksessa.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


