ESYLUX - Liikeilmaisin - RC 230i jaloteräsjäljitelmä

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Liikeilmaisin - RC 230i jaloteräsjäljitelmä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - hopea

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120015618

Sähkönumero

2618358

Toimittajan tuotenumero

EM10015618

Tukkuerä

18

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Halogeeniton:

ei

Väri:

hopea

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

115...230 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

78 mm

Korkeus:

105 mm

Syvyys:

135 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

kyllä

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

230 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

20 m

Havainnointialueen halkaisija:

40 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Päästöhidastus:

5 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

2...2500 lx

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

100 A

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ESYLUX Liikeilmaisin 230° ja 360°:n aliryömintäsuoja, kauko-ohjattava Kantomatkan säätö Focus-LEDin avulla. Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä (lisävaruste). Valoarvon automaattinen lukutoiminto. Tehdasohjelma 10 lux/2 min Kaksinkertainen johtojen kalvosisää

Liikeilmaisin ja 230°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka. 360°:n aliryömintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä. Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta. Virhekäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla testitoiminto/kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus. Yhden käden pistojalusta-asennus. Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti. Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila. Anturin kantomatkan sovitus ja ylimääräinen Focus-LED säätöapuna. Upotettavat säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen. Seinä- tai kattoasennus on mahdollista ilman tarvikkeita, kiertonivelen ansiosta. Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti). Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan