ESYLUX - Liikeilmaisin - RC 230i ruskea

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m
Halogeeniton - ei
Väri - ruskea
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
13 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120015410
Sähkönumero
2618338
Toimittajan tuotenumero
EM10015410
Tukkuerä
18
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
8 m
Halogeeniton:
ei
Väri:
ruskea
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...230 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
78 mm
Korkeus:
105 mm
Syvyys:
135 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
230 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Havainnointialueen halkaisija:
40 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
8017
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Taajuus:
50...60 Hz
Päästöhidastus:
5 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
2...2500 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
100 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Käyttölämpötila:
-25...55 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liikeilmaisin ja 230°:n tunnistusalue sekä pitkä kantomatka. 360°:n aliryömintäsuoja mahdollistaa aukottoman tunnistuksen, sammutettavissa kaukosäätimellä. Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma huolehtii välittömästä käyttövalmiudesta. Virhekäytön välttäminen integroidun valintakytkimen avulla testitoiminto/kauko-ohjattava/kiertokytkinasetus. Yhden käden pistojalusta-asennus. Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti. Piilotettu liitäntäjalusta, jossa suuri johdotustila. Anturin kantomatkan sovitus ja ylimääräinen Focus-LED säätöapuna. Upotettavat säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen. Seinä- tai kattoasennus on mahdollista ilman tarvikkeita, kiertonivelen ansiosta. Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti). Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


