ESYLUX - Liiketunnistin - BASIC MD 360 08 IR 1C FM IP23 WH

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

  • Enimmäistyösykli - 30 min

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

25 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4015120431777

Sähkönumero

2619703

Toimittajan tuotenumero

EB10431777

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

2.5 m

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

79 mm

Upotushalkaisija:

62 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP23

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

10...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

400 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

78 A

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

79 mm

Upotussyvyys:

57 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

57 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH

Upotettuun kattoasennukseen soveltuva liikeilmaisin, jonka tunnistuskulma on 360°. Tunnistusetäisyys: 8 m (halkaisija) suositellussa asennuskorkeudessa 2,5 m, soveltuu käytettäväksi pienissä huoneissa ja käytävillä, joissa on vain vähän tai ei ollenkaan luonnollista valoa. Laadukas 10 A:n rele. Ei ristikytkentää: Kevyt kytkentä, jossa ei ole ristikytkentää, pidentää käyttöikää releissä ja valaisimissa, joissa on sähköinen virranrajoitin (esim. loistevalo tai LED). Tehdasasetusten vuoksi laite on heti käyttövalmis. Helppo konfiguroida kauko-ohjaimella tai ESY-Penin ja ESY-Appin avulla. Automaattinen valonsäätö. Enemmän painiketuloja. Tunnistuskulmaa voi suurentaa rinnakkaiskytkennällä.