Etusivu

ESYLUX - Liiketunnistin - DEFENSOR 200° 24 IR 1C IP55 AN

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 4 m

  • Halogeeniton - ei

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

19 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120025365

Sähkönumero

2618588

Toimittajan tuotenumero

EM10025365

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

4 m

Halogeeniton:

ei

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

musta

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...200 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

92 mm

Korkeus:

108 mm

Syvyys:

108 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

200 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

7016

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK07

Taajuus:

50...60 Hz

Päästöhidastus:

180 s

Vetohidastus:

60 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

800 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liikeilmaisin DEFENSOR MD 200° 24m 1C AN

Liikeilmaisin, jossa 200°:n tunnistusalue ja Ø 24 m:n kantomatka (tangentiaalinen). Suojaus luvatonta parametrien määritystä vastaan salasanalla. Välitön käyttöönotto tehdasasetuksilla. Helppo parametrien määritys ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. Helppo asennus pistoliittimillä kokoon 2,5 mm saakka2. Yksinkertainen läpijohdotus kaksinkertaisen johtojen kalvosisäänviennin avulla myös maakaapeleille, joiden Ø on 15 mm. Tunnistusalueiden rajaaminen pois mukana toimitettavalla, leikattavalla linssisuojuksella. Erityisen hyvä ylijännitesuojaus (surge ±2 kV, burst ±4 kV). Nollapistekytkentä mahdollistaa LEDin releitä suojaavan kytkennän. Painiketulo. Pulssitoiminto. Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena.