ESYLUX - Liiketunnistin - DEFENSOR 230° 40 IR 1C IP55 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - ei
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120025372
Sähkönumero
2618589
Toimittajan tuotenumero
EM10025372
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
ei
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
240 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
115...230 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
92 mm
Korkeus:
108 mm
Syvyys:
138 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
230 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
20 m
Havainnointialueen halkaisija:
40 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9003
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
60 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
2...2000 lx
Max. kytkentäteho LED:
600 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
800 A
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Liikeilmaisin, jossa 230°:n tunnistusalue ja Ø 40 m:n kantomatka (tangentiaalinen). Kellonaikasidonnaiset käyttötilat. Älykäs suojaus ilkivaltaa ja tihutöitä vastaan (valo syttyy virhetoiminnon yhteydessä). 360°:n aliryömintäsuoja aukottomaan tunnistukseen (voidaan poistaa käytöstä). Kulkusuunnan mukainen viiveaika. Suojaus luvatonta parametrien määritystä vastaan salasanalla. Välitön käyttöönotto tehdasasetuksilla. Helppo parametrien määritys ESY-Penillä ja ESY-sovelluksella. Joustava anturin pää seinä- ja kattoasennukseen. Nopea asennus pistoliittimillä kokoon 2,5 mm saakka2. Läpijohdotus kaksinkertaisen johtojen kalvosisäänviennin avulla myös maakaapeleille, joiden Ø on 15 mm. Tunnistusalueiden rajaaminen pois mukana toimitettavalla, leikattavalla linssisuojuksella. Tunnistusalueiden herkkyys säädettävissä yksilöllisesti. Erityisen hyvä ylijännitesuojaus (surge ±2 kV, burst ±4 kV). Nollapistekytkentä mahdollistaa LEDin releitä suojaavan kytkennän. Painiketulo. Pulssitoiminto. Erikoisjalusta sisä- ja ulkokulma-asennukseen lisävarusteena.


