ESYLUX - Liiketunnistin - MD 180 Basic L musta

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120055515

Sähkönumero

2618549

Toimittajan tuotenumero

EM10055515

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

musta

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...180 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

55 mm

Korkeus:

66 mm

Syvyys:

102 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

800 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

180 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

20 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

30...30 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

30...30 °

Valaistustason raja-arvo:

3...1000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

40 A

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Käyttölämpötila:

-20...40 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liikeilmaisin BASIC L 180°, musta



  • Liikeilmaisin ja 180°:n tunnistusalue valaistuksen vaivattomaan kytkentään
  • Tunnistuksen ja kantomatkan sovittaminen käännettävän ja kallistettavan kuulapäätekniikan avulla
  • Suuri johdotustila

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan