ESYLUX - Liiketunnistin - MD-C 360i/6 mini 6m

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Liiketunnistin - MD-C 360i/6 mini 6m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 1 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - muu

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120432972

Sähkönumero

2619726

Toimittajan tuotenumero

EP10432972

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

1 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

47 mm

Upotushalkaisija:

20 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

690 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

3 m

Havainnointialueen halkaisija:

6 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

avoin pää

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

170 W

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

5 A

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

25 mm

Upotussyvyys:

36 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

36 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

600 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

MD-C 360i/6 mini 0.6m

  • Mini-liikeilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella kattoupotus- ja seinäasennukseen
  • Halkaisijaltaan jopa 6 m:n kantomatka sopii käytettäväksi pienissä tiloissa, läpikulkualueilla, WC-tiloissa, pienissä toimistoissa tai käytävillä, joilla päivänvaloa on vähän tai ei lainkaan
  • Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden