ESYLUX - Liiketunnistin - MD-C 360i/8 mini 3m

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 2.5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - muu

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120427008

Sähkönumero

2618400

Toimittajan tuotenumero

EP10427008

Tukkuerä

20

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

2.5 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

15 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

60 mm

Upotushalkaisija:

25 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

avoin pää

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

800 A

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

33 mm

Upotussyvyys:

45 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

45 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Liitäntäkaapelin pituus:

3000 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MD-C360i/8 mini -3m opaali-matta

Mini-liikeilmaisin, jossa 360°:n tunnistusalueella potettuun kattoasennukseen valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti. Jopa 8 metrin kantomatka kolmen metrin suositellussa asennuskorkeudessa (suurin sallittu asennuskorkeus 5 m) sopii käytettäväksi pienissä tiloissa ja läpikulkualueilla, joilla päivänvaloa on vähän tai ei lainkaan. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Automaattinen valonohjaus käytöille ilman päivänvalo-osuutta tai päivänvalo-osuuden ollessa erittäin vähäistä. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä. Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä. Pieni kompakti rakennekoko halkaisijaltaan vain 25 mm:n mittaiselle asennusreiälle. Kiinteä, 300 cm pitkä liitäntäjohto pituus. Uusi universaali ESYLUX-liitäntätekniikka nopeaan asennukseen ripustettuihin sisäkattoihin, valaisimiin, upporasioihin, kaappeihin jne.. Upotettuna kattoasennuksena ripustettuihin, suljettuihin sisäkattoihin mukana tulevilla jousipitimillä tai kiinnitysrenkaalla. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan