ESYLUX - Liiketunnistin - MD-CE 360i/24

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4015120510021
Sähkönumero
2618389
Toimittajan tuotenumero
EP10510021
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
5 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
muu
Enimmäistyösykli:
30 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
180...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Korkeus:
32 mm
Upotushalkaisija:
68 mm
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2300 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
3 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
kyllä
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Taajuus:
50...60 Hz
Päästöhidastus:
0 s
Vetohidastus:
30 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...0 °
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
1
Enimmäislähtövirta:
800 A
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Halkaisija:
82 mm
Upotussyvyys:
67 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
67 mm
Käyttölämpötila:
-25...50 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


