ESYLUX - Liiketunnistin - MD-CE 360i/24 WIELAND GST18

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5.5 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Väri - muu

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120510038

Sähkönumero

2618392

Toimittajan tuotenumero

EP10510038

Tukkuerä

18

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5.5 m

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

muu

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

99 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

360 °

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

12 m

Havainnointialueen halkaisija:

24 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

abikoliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

60 s

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

800 A

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

82 mm

Upotussyvyys:

67 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

67 mm

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

1500 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Liikeilmaisin ja 360°:n tunnistusalue kattoasennukseen. Jopa 24 metrin kantomatka 3 m:n suositellussa asennuskorkeudessa monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin. 1,0 m:n esivalmisteltu GST18i3-tulo- ja lähtöjohto. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla. Vähäinen rakennekoko ja halkaisijaltaan 68 mm:n kokoinen katon asennusreikä tekevät ilmaisimesta huomaamattoman ja silti tehokkaan käytössä. Ylimääräinen painiketulo valaistuksen yksilölliseen kytkentään käsin. Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan