ESYLUX - Liiketunnistin - MD-CE 360i/8 WIELAND GST18

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 3 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä

  • Väri - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120510014

Sähkönumero

2618391

Toimittajan tuotenumero

EP10510014

Tukkuerä

18

Asennustapa:

uppoasennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

3 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

kyllä

Väri:

muu

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

180...360 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

24 mm

Upotushalkaisija:

68 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

kyllä

Pakotettu poiskytkentä:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

360 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

kyllä

Optimaalinen asennuskorkeus:

3 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Vaiheenvalintakytkin:

kyllä

Tunnistusalueen maksimileveys:

4 m

Havainnointialueen halkaisija:

8 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

muu

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Taajuus:

50...60 Hz

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

30 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

800 A

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

82 mm

Upotussyvyys:

67 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

67 mm

Käyttölämpötila:

-25...50 °C

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kattoupotus-liikeilmaisin ja 360°:n tunnistusalueella valaistuksen kytkemiseksi tarpeen mukaan, näin energiakustannukset alenevat tuntuvasti. Jopa 8 metrin kantomatka sopii käytettäväksi pienissä tiloissa, läpikulkualueilla, WC-tiloissa, pienissä toimistoissa tai käytävillä, joilla päivänvaloa on vähän tai ei lainkaan. 1,0 m:n esivalmisteltu GST18i3-tulo- ja lähtöjohto. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Helppo ohjelmoida kaukosäätimellä "blue mode" -tekniikalla. Vähäinen rakennekoko ja halkaisijaltaan 68 mm:n kokoinen katon asennusreikä tekevät ilmaisimesta huomaamattoman ja silti tehokkaan käytössä. Ylimääräinen painiketulo valaistuksen yksilölliseen kytkentään käsin. Tunnistusalueen laajennus kork. 8 ilmaisimen rinnankytkennällä. Kohdistettu alueiden vaimennus mukana tulevalla linssimaskilla.

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan