ESYLUX - Liiketunnistin - MD-W200i musta

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Liiketunnistin - MD-W200i musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 5 m

  • Halogeeniton - ei

  • Väri - musta

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

26 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015120041020

Sähkönumero

2618368

Toimittajan tuotenumero

EM10041020

Tukkuerä

18

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

5 m

Halogeeniton:

ei

Väri:

musta

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Enimmäistyösykli:

16 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

100...200 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Korkeus:

55 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

2300 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valvonta-alue:

200 °

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Merkintantoyksiköllä:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

kyllä

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

10 m

Havainnointialueen halkaisija:

20 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

kyllä

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Antibakteerinen käsittely:

ei

RAL-numero (vastaava):

9005

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

15 s

Päästöhidastus:

0 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

0...0 °

Valaistustason raja-arvo:

2...2000 lx

Max. kytkentäteho LED:

600 W

Soveltuu C-kuormalle:

kyllä

Tunnistussektoreiden määrä:

1

Enimmäislähtövirta:

800 A

Hälytystoiminto:

ei

Halkaisija:

110 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

-25...55 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

ESYLUX Seinä-liikeilmaisin 200° upotettu, kauko-ohjattava Seinäasennus. Yhden käden pistojalusta-asennus. Kaksinkertainen johtojen kalvosisäänvienti. Tekniset tiedot: Verkkojännite 230 V ~, 50 Hz, Tehontarve n. 0,33 W, Tunnistusalue 200° (2 x 100° eriksee

Liikeilmaisin ja 200°:n tunnistusalue - moderni muotoilu. Väritys lisävarusteena saatavilla suojuksilla. 16 A:n korkeatehoreleet (Wolframi-alkukontakti), soveltuvat erityisesti kapasitiivisten kuormitusten kytkemiseen, kuten esim. elektronisille kytkentälaitteille, rinnakkaiskompensoiduille loistelampuille, kompakteille loistelampuille, energiansäästölampuille. Kiinteästi tallennettu tehdasohjelma takaa välittömän käyttövalmiuden. Ohjelmoitavissa kaukosäätimellä, esim. kestovalo PÄÄLLE/POIS ja automaattinen ajankohtaisen valoarvon lukutoiminto. Yhden käden pistojalusta-asennus. Yhteensopiva monien eurooppalaisten upporasioiden kanssa (laiteruuvien etäisyys 60 mm). Kaksinkertainen johtojen kalvoläpivienti. Johdon sisäänvienti valinnaisesti ylhäältä, alhaalta tai takaa. Välikappale pinta-asennus-johtotulolle valkoisena. Mukana olevat pistoliittimet maadoitusjohtimen läpijohdotukseen. Anturin kantomatkan sovitus säädettävällä sisällä olevalla linssisuojuksella. Piilotetut säätöelementit estävät parametrien tahattoman muuttamisen. Seinäasennukseen. Yksittäisten alueiden vaimennus mukana tulevalla suojuksella (leikattavissa yksilöllisesti).

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan