ESYLUX - Liitosjohto - CABLE RJ45 10m BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien määrä - 8
Väri - sininen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm²
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120019999
Sähkönumero
4293181
Toimittajan tuotenumero
EQ10019999
Tukkuerä
1
Johtimien määrä:
8
Väri:
sininen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.3 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Pituus:
10000 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
RJ45-liitäntäkaapeli (sininen) NOVA- ja ALICE-järjestelmäratkaisuille
RJ45-liitäntäkaapeli CELINE-2 järjestelmäratkaisuille
RJ45-liitäntäkaapeli CELINE-2 järjestelmäratkaisuille


