ESYLUX - Liitosjohto - CABLE RJ45 10m RD

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 8

  • Väri - punainen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120020155

Sähkönumero

4293180

Toimittajan tuotenumero

EQ10020155

Tukkuerä

1

Johtimien määrä:

8

Väri:

punainen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.3 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Pituus:

10000 mm

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

RJ45-liitäntäkaapeli (punainen)

RJ45-liitäntäkaapeli NOVA-, CELINE- ja ALICE-järjestelmäratkaisuille