ESYLUX - Liitosjohto - CABLE RJ45 5m BL

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi
ESYLUX - Liitosjohto - CABLE RJ45 5m BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimien määrä - 8

  • Väri - sininen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120019982

Sähkönumero

4524256

Toimittajan tuotenumero

EQ10019982

Tukkuerä

1

Johtimien määrä:

8

Väri:

sininen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.3 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Pituus:

5000 mm

Tukee ZigBee protokollaa:

ei

RJ45-liitäntäkaapeli (sininen) NOVA- ja ALICE-järjestelmäratkaisuille

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan