ESYLUX - Liitosjohto - CABLE RJ45 5m RD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimien määrä - 8
Väri - punainen
Nimellispoikkipinta-ala - 0.3 mm²
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120019890
Sähkönumero
4524257
Toimittajan tuotenumero
EQ10019890
Tukkuerä
1
Johtimien määrä:
8
Väri:
punainen
Nimellispoikkipinta-ala:
0.3 mm²
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Pituus:
5000 mm
Tukee ZigBee protokollaa:
ei
RJ45-liitäntäkaapeli (punainen) NOVA- ja ALICE-järjestelmäratkaisuille
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


