ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - ALVA GROUND SPIKE 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - sinkki
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120820182
Sähkönumero
4154238
Toimittajan tuotenumero
EL10820182
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
sinkki
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
590 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
90 mm
Sinkitty ankkuri pollarivalaisinten asennukseen betonialustaan tai kiinteään maaperään
ALVA Ø 100 mm pollarivalaisinten yksinkertaistettuun asentamiseen. Vakaa kuumasinkitty teräsmalli kiinnitettäväksi betonialustaan tai kaivettavaksi kiinteään maaperään. Ruostumattomasta teräksestä valmistut ruuvit ja aluslaatat sisältyvät toimitukseen.
ALVA Ø 100 mm pollarivalaisinten yksinkertaistettuun asentamiseen. Vakaa kuumasinkitty teräsmalli kiinnitettäväksi betonialustaan tai kaivettavaksi kiinteään maaperään. Ruostumattomasta teräksestä valmistut ruuvit ja aluslaatat sisältyvät toimitukseen.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


