ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - ELH FM BATTERY 2000mAh

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 4.8 V

  • Suorituskyky/kapasiteetti - 2000 mAh

  • Kokonaiskorkeus - 210 mm

  • IEC-luokitus - muu

  • Muu luokitus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120007361

Sähkönumero

4154219

Toimittajan tuotenumero

EN00007361

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

4.8 V

Suorituskyky/kapasiteetti:

2000 mAh

Kokonaiskorkeus:

210 mm

IEC-luokitus:

muu

Muu luokitus:

muu

Kennojen lukumäärä:

1

Halkaisija:

37 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Muovikuorinen:

kyllä

Käyttölämpötila:

5...35 °C

Sopii pikalataukseen:

ei

Paino:

248 g

Paristo ELH-sarjalle, 2 000 mAh, uppoasennusmalli

Paristo ELH-sarjalle, 2 000 mAh, uppoasennusmalli

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan