ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - ELH SM BATTERY NiCd 2000mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 4.8 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 2000 mAh
Kokonaiskorkeus - 170 mm
IEC-luokitus - muu
Muu luokitus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120007378
Sähkönumero
4154218
Toimittajan tuotenumero
EN00007378
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
4.8 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
2000 mAh
Kokonaiskorkeus:
170 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
1
Halkaisija:
25 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
5...35 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
260 g
Akku varten ELH-sarjan, 2000 mAh
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


