ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - hopea
Pituus - 33 mm
Leveys - 37 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120310515
Sähkönumero
4154277
Toimittajan tuotenumero
EO10310515
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
hopea
Pituus:
33 mm
Leveys:
37 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
24 mm
OLIVIA-2 HANGER BRACKET SET 2x
2x ruostumattomasta teräksestä valmistetut ripustimet ripustusta varten. Työnnettäväksi OLIVIA-2-kosteussuojatun valaisimen mukana toimitettaviin kiinnityskorvakkeisiin.
2x ruostumattomasta teräksestä valmistetut ripustimet ripustusta varten. Työnnettäväksi OLIVIA-2-kosteussuojatun valaisimen mukana toimitettaviin kiinnityskorvakkeisiin.


