ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - OLIVIA-2 MOUNTING SET 2x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - ruostumaton teräs
Väri - hopea
Pituus - 51 mm
Leveys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120310508
Sähkönumero
4154266
Toimittajan tuotenumero
EO10310508
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
ruostumaton teräs
Väri:
hopea
Pituus:
51 mm
Leveys:
2 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
42 mm
OLIVIA-2 WALL MOUNTING BRACKET SET 2x
2x vahvistetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet seinäasennusta varten
2x vahvistetut ruostumattomasta teräksestä valmistetut kiinnikkeet seinäasennusta varten


