ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLA 14 SYMBOL SET 1

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tarra

  • Opaste - uloskäynti

  • Suunta - vasen

  • Pituus - 310 mm

  • Leveys - 70 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120032769

Sähkönumero

4154205

Toimittajan tuotenumero

EN10032769

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tarra

Opaste:

uloskäynti

Suunta:

vasen

Pituus:

310 mm

Leveys:

70 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Havaintoetäisyys:

14 m

Symbolisarja yksiparistoisille hätävaloille SLA, Sarja 1, 14 m

Symbolisarja SLA-sarjan yksiparistoisille hätävaloille Sarja koostuu seuraavista: 4 itseliimautuvaa symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 14 m (nuoli oikealle, vasemmalle, ylös ja alas)

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan