ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLA 14 SYMBOL SET 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - uloskäynti
Suunta - portaat ylös vasemmalla
Pituus - 310 mm
Leveys - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120032707
Sähkönumero
4154202
Toimittajan tuotenumero
EN10032707
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
uloskäynti
Suunta:
portaat ylös vasemmalla
Pituus:
310 mm
Leveys:
70 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
14 m
Symbolisarja yksiparistoisille hätävaloille SLA, Sarja 2, 14 m
Symbolisarja SLA-sarjan yksiparistoisille hätävaloille Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 14 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)
Symbolisarja SLA-sarjan yksiparistoisille hätävaloille Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 14 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


