ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLA/SLB LiFePO4 1500mAh

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - LFP (litium-rauta-fosfaatti, LiFePO4)
Tyyppi - muu
Suorituskyky/kapasiteetti - 4.8 Wh
Nimellisjännite - 3.2 V
Liitin - kaapeli ja liitin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120032721
Sähkönumero
4154204
Toimittajan tuotenumero
EN10032721
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
LFP (litium-rauta-fosfaatti, LiFePO4)
Tyyppi:
muu
Suorituskyky/kapasiteetti:
4.8 Wh
Nimellisjännite:
3.2 V
Liitin:
kaapeli ja liitin
Käyttökohde:
toistuva
Liitännät edessä:
kyllä
Kapasiteetti 20 h:
1.5 Ah
Kokonaiskorkeus:
70 mm
Paino:
0.05 kg
Käyttölämpötila:
0...45 °C
Latauslämpötila:
0...45 °C
Purkauslämpötila:
-10...60 °C
Sykli-ikä, DOD 80 %:
300
Maksimilatausvirta:
1.5 A
Enimmäispurkausvirta:
1.5 A
Tiedonsiirtoväylä:
ei ole
Rinnankytkentämahdollisuus:
ei
Sarjaankytkentämahdollisuus:
ei
Sisäänrakennettu akunvalvontajärjestelmä (BMS):
ei
Latauskäyttöön soveltuva:
kyllä
Integroitu varmistussulake:
kyllä
SLA/SLB LiFePO4-akku 4,8 V / 1,5 Ah
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


