ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLB 21 SYMBOL SET 1

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tarra

  • Opaste - uloskäynti

  • Suunta - vasen

  • Pituus - 210 mm

  • Leveys - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120032783

Sähkönumero

4154201

Toimittajan tuotenumero

EN10032783

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tarra

Opaste:

uloskäynti

Suunta:

vasen

Pituus:

210 mm

Leveys:

105 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Havaintoetäisyys:

21 m

Symbolisarja yksiparistoisille hätävaloille SLB, Sarja 1, 21 m

Symbolisarja yksiparistoisille hätävaloille SLB Sarja koostuu seuraavista: 4 itseliimautuvaa symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 21 m (nuoli oikealle, vasemmalle, ylös ja alas)

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan