ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLB 21 SYMBOL SET 2

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tarra

  • Opaste - uloskäynti

  • Suunta - portaat ylös vasemmalla

  • Pituus - 210 mm

  • Leveys - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120032738

Sähkönumero

4154200

Toimittajan tuotenumero

EN10032738

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tarra

Opaste:

uloskäynti

Suunta:

portaat ylös vasemmalla

Pituus:

210 mm

Leveys:

105 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Havaintoetäisyys:

21 m

Symbolisarja SLB-sarjan yksiparistoisille hätävaloille, Sarja 2, 21 m

Symbolisarja SLB-sarjan yksiparistoisille hätävaloille Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 21 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan