ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLC SYMBOL SET ALTERNATIVE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - uloskäynti
Suunta - portaat ylös vasemmalla
Pituus - 290 mm
Leveys - 145 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120031694
Sähkönumero
4154231
Toimittajan tuotenumero
EN10031694
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
uloskäynti
Suunta:
portaat ylös vasemmalla
Pituus:
290 mm
Leveys:
145 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
25 m
Vaihtoehtoinen symbolisarja, 25 m:n tunnistusetäisyys, yksiparistoisille SLC-sarjan opastevaloille. 6 symbolia (ylös [kaksipuolinen], alas vasemmalle, alas oikealle, ylös vasemmalle, ylös oikealle), sisältää kiinnitysmateriaalit.
Vaihtoehtoinen symbolisarja, 25 m:n tunnistusetäisyys, yksiparistoisille SLC-sarjan opastevaloille 6 symbolia (ylös [kaksipuolinen], alas vasemmalle, alas oikealle, ylös vasemmalle, ylös oikealle), sisältää kiinnitysmateriaalit
Vaihtoehtoinen symbolisarja, 25 m:n tunnistusetäisyys, yksiparistoisille SLC-sarjan opastevaloille 6 symbolia (ylös [kaksipuolinen], alas vasemmalle, alas oikealle, ylös vasemmalle, ylös oikealle), sisältää kiinnitysmateriaalit


