ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLD SYMBOL SET ALTERNATIVE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - akryylilevy
Opaste - uloskäynti
Suunta - portaat ylös vasemmalla
Pituus - 350 mm
Leveys - 175 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120031700
Sähkönumero
4154233
Toimittajan tuotenumero
EN10031700
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
akryylilevy
Opaste:
uloskäynti
Suunta:
portaat ylös vasemmalla
Pituus:
350 mm
Leveys:
175 mm
Kaksipuoleinen:
kyllä
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
32 m
Vaihtoehtoinen symbolisarja, 32 m:n tunnistusetäisyys, yksiparistoisille SLD-sarjan opastevaloille. 6 symbolia (ylös [kaksipuolinen], alas vasemmalle, alas oikealle, ylös vasemmalle, ylös oikealle), sisältää kiinnitysmateriaalit.
Vaihtoehtoinen symbolisarja, 32 m:n tunnistusetäisyys, yksiparistoisille SLD-sarjan opastevaloille 6 symbolia (ylös [kaksipuolinen], alas vasemmalle, alas oikealle, ylös vasemmalle, ylös oikealle), sisältää kiinnitysmateriaalit
Vaihtoehtoinen symbolisarja, 32 m:n tunnistusetäisyys, yksiparistoisille SLD-sarjan opastevaloille 6 symbolia (ylös [kaksipuolinen], alas vasemmalle, alas oikealle, ylös vasemmalle, ylös oikealle), sisältää kiinnitysmateriaalit


