ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLE 23 SYMBOL SET 1

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tarra

  • Opaste - uloskäynti

  • Suunta - alaspäin

  • Pituus - 240 mm

  • Leveys - 115 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120032745

Sähkönumero

4154208

Toimittajan tuotenumero

EN10032745

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tarra

Opaste:

uloskäynti

Suunta:

alaspäin

Pituus:

240 mm

Leveys:

115 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Havaintoetäisyys:

23 m

Symbolisarja yksiparistoisille hätävaloille SLE, Sarja 1, 23 m

Symbolisarja SLE-sarjan yksiparistoisille hätävaloille Sarja sis. 5 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 23 m (DIN/EN) (nuoli oikealle, vasemmalle, ylös, 2 x alas ja tyhjä valkoinen)

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan