ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLE 23 SYMBOL SET 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - uloskäynti
Suunta - portaat ylös vasemmalla
Pituus - 240 mm
Leveys - 115 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120032752
Sähkönumero
4154209
Toimittajan tuotenumero
EN10032752
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
uloskäynti
Suunta:
portaat ylös vasemmalla
Pituus:
240 mm
Leveys:
115 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
23 m
Symbolisarja yksiparistoisille hätävaloille SLE, Sarja 2, 23 m
Symbolisarja SLE-sarjan yksiparistoisille hätävaloille Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 23 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)
Symbolisarja SLE-sarjan yksiparistoisille hätävaloille Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 23 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


