ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLF 30 SYMBOL SET 1

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tarra

  • Opaste - uloskäynti

  • Suunta - alaspäin

  • Pituus - 300 mm

  • Leveys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120032790

Sähkönumero

4154210

Toimittajan tuotenumero

EN10032790

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tarra

Opaste:

uloskäynti

Suunta:

alaspäin

Pituus:

300 mm

Leveys:

150 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Havaintoetäisyys:

30 m

Symbolisarja yksiparistoisille hätävaloille SLF, Sarja 1, 30 m

Symbolisarja SLE-sarjan yksiparistoisille hätävaloille Sarja sis. 6 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 30 m (DIN/EN) (nuoli oikealle, vasemmalle, ylös, 2 x alas ja tyhjä valkoinen)

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan