ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLF 30 SYMBOL SET 2

ESYLUX Suomi Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - tarra

  • Opaste - uloskäynti

  • Suunta - portaat ylös vasemmalla

  • Pituus - 300 mm

  • Leveys - 150 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015120032806

Sähkönumero

4154211

Toimittajan tuotenumero

EN10032806

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

tarra

Opaste:

uloskäynti

Suunta:

portaat ylös vasemmalla

Pituus:

300 mm

Leveys:

150 mm

Kaksipuoleinen:

ei

Materiaalin paksuus:

1 mm

Havaintoetäisyys:

30 m

Symbolisarja yksiparistoisille hätävaloille SLF, Sarja 2, 30 m

Symbolisarja SLE-sarjan yksiparistoisille hätävaloille Sarja sis. 4 symbolikalvoa, joiden havaintoetäisyys on 30 m (DIN/EN) (nuoli oikealle ylös, vasemmalle ylös, oikealle alas ja vasemmalle alas)

ESYLUX -tuote

Tutustu ESYLUX-sarjaan