ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SLP-2 POWER SUPPLY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Leveys - 36 mm
Pituus - 62 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120061110
Sähkönumero
4503406
Toimittajan tuotenumero
EN10061110
Tukkuerä
1
Väri:
musta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Leveys:
36 mm
Pituus:
62 mm
Korkeus/syvyys:
49 mm
Pistokevirtalähde kannettavalle valonheittimelle
Pistokevirtalähde kannettavalle SLP-2-valonheittimelle
Pistokevirtalähde kannettavalle SLP-2-valonheittimelle
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


