ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SVENJA POLE PENDULUM SET 1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 1000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120850561
Sähkönumero
4154253
Toimittajan tuotenumero
EO10850561
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
1000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
20 mm
Ripustussarja, jossa on keskelle asennettu putki (pituus 1 m), läpinäkyvä 5-napainen liitäntäkaapeli (pituus 1,2 m) ja pyöreä kattokatos.
Ripustussarja, jossa on keskelle asennettu putki (pituus 1 m), läpinäkyvä 5-napainen liitäntäkaapeli (pituus 1,2 m) ja pyöreä kattokatos. Putkea voidaan lyhentää valaisimen asennusta varten, kun valaisimen etäisyys kattoon on pieni. 0,2-1 m.
Ripustussarja, jossa on keskelle asennettu putki (pituus 1 m), läpinäkyvä 5-napainen liitäntäkaapeli (pituus 1,2 m) ja pyöreä kattokatos. Putkea voidaan lyhentää valaisimen asennusta varten, kun valaisimen etäisyys kattoon on pieni. 0,2-1 m.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


