ESYLUX - Mekaaninen lisätarvike - SVENJA WIRE PENDULUM SET 2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 2000 mm
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120850578
Sähkönumero
4154252
Toimittajan tuotenumero
EO10850578
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
2000 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
2 mm
Ripustussarja, jossa 3 vaijeria (pituus 2 m), läpinäkyvä 5-napainen liitäntäkaapeli (pituus 2,2 m) ja pyöreä kattokatto.
Ripustussarja, jossa on 3 vaijeria (pituus 2 m), läpinäkyvä 5-napainen liitäntäkaapeli (pituus 2,2 m) ja pyöreä kattokatto. Johdon pituus valaisimen kiinnitystä varten on portaattomasti säädettävissä siten, että etäisyys kattoon on 0,5-2 m.
Ripustussarja, jossa on 3 vaijeria (pituus 2 m), läpinäkyvä 5-napainen liitäntäkaapeli (pituus 2,2 m) ja pyöreä kattokatto. Johdon pituus valaisimen kiinnitystä varten on portaattomasti säädettävissä siten, että etäisyys kattoon on 0,5-2 m.
ESYLUX -tuote
Tutustu ESYLUX-sarjaan


