ESYLUX - Moduulivalaisin - CELINE-2 OP 3600 830 IP20 ELC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120132308
Sähkönumero
4295796
Toimittajan tuotenumero
EQ10132308
Tukkuerä
1
Led-valaisin, jossa opaali (MILKY) suojus (diffuusori).
Led-valaisin, jossa opaali (MILKY) suojus (diffuusori). Paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (mitat 600 mm x 600 mm). Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu näyttöpäätetyöhön standardin EN 12464-1 mukaan. Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h. Käyttö SMARTDRIVER (ELC) tai ohjainsarja (DALI-2, ON/OFF) (ei sisälly toimitukseen). Led-valon teho 30W. Värilämpötila: 3000 K.
Led-valaisin, jossa opaali (MILKY) suojus (diffuusori). Paneelivalaisin järjestelmäkattoihin, joissa on piilotetut tai näkyvät kannatinkiskot (mitat 600 mm x 600 mm). Erittäin hyvä valonlaatu, soveltuu näyttöpäätetyöhön standardin EN 12464-1 mukaan. Valaisimen elinikä L80B50: 70000 h. Käyttö SMARTDRIVER (ELC) tai ohjainsarja (DALI-2, ON/OFF) (ei sisälly toimitukseen). Led-valon teho 30W. Värilämpötila: 3000 K.


