ESYLUX - Ohjauskomponentti - Expander PS DALI-2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Nimellisjännite - 240 V
Väyläjärjestelmä KNX radio - ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015120429934
Sähkönumero
4009103
Toimittajan tuotenumero
EP10429934
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Nimellisjännite:
240 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väyläjärjestelmä KNX Secure-RF (Radio Frequency):
ei
Väyläjärjestelmä KNX Turva:
ei
Universaali DALI-2-laajennin, jossa on integroitu väyläjännitteen syöttö (200 mA, taattu), jolla voidaan ohjata muita DALI-2-liitäntälaitteita DALI-osoitteen kautta. Toissijaisella puolella DALI-2-laajennin huolehtii ensisijaiselta DALI-linjalta vastaanotettujen DALI-komentojen broadcast-tiedonsiirrosta. Erillistä DALI-virtalähdettä ei tarvita. Väylälinjat ennen ja jälkeen laajentimen ovat galvaanisesti eristettyjä toisistaan. DALI-linjassa voidaan käyttää useita laajentimia rinnakkain.


